Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG PENDELKUGELLAGER 2319-K-M-C3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG PENDELKUGELLAGER 2319-K-M-C3
FAG PENDELKUGELLAGER 2319-K-M-C3
FAG PENDELKUGELLAGER 2319-K-M-C3
Artikel-Nr.:
     1955B-39976824617
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     2319-K-M-C3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 630
Pendelkugellager
pendelkugellager konisch
din 630
FAG PENDELKUGELLAGER 2319-K-M-C3
Innen 95 mm
Außen 200 mm
Breite 67 mm
Gewicht 965 kg
EAN 4012801486514
Innenring Standardausführung
Material Standard-Wälzlagerstahl
Bohrung konische Bohrung (1:12)
Kugelreihen zweireihiges Lager
Lagerluft leicht erhöhte Radiallagerluft
Käfig Messingkäfig
Temperaturbereich -30 bis +150°C
Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Dichtung keine, offenes Lager

FAG PENDELKUGELLAGER 2319-K-M-C3Selbstausrichtende Kugellager, auch Pendellager genannt, haben einen Innenring und eine Kugelbaugruppe, die von einer halbrunden Laufrille im Außenring gehalten werden. Diese Kugellager sind so konstruiert, dass sie eine geringe Winkelfehlstellung tolerieren, die durch Auslenkungen oder falsche Montage entsteht. In der Regel werden diese Kugellager bei langen Wellen verbaut. Dies ist auf die Schwierigkeiten bei der richtigen Montage der Gehäusebohrungen zurückzuführen. Auch werden solche Lager häufig in mechanische Systeme integriert, bei denen sich die Welle andernfalls im Betrieb biegen könnte. Die Verwendung von selbstausrichtenden Lagern sollte jedoch auf Anwendungen mit geringer axialer Last beschränkt werden, da die Laufrille im Außenring eine begrenzte Auflagefläche für die Wälzkörper bietet Pendelkugellager verfügen immer über zwei Kugelreihen, die eine gemeinsame Laufbahn haben. Diese Lagerart wird eingesetzt, wenn die Lagerung Schiefstellungen oder Wellendurchbiegungen ausgleichen muss
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
2319-K-M-C3
Werksnummer:
10060684
Gewicht netto Kg:
9,650000
Gewicht brutto Kg:
9,650000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
PENDELKUGELLAGER
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
13
Frei Haus
ab € 454,95*
€ 516,75*
1 Tag
13
Frei Haus
ab € 489,68*
€ 536,32*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 570,73*
€ 635,74*
€ 4,95*
ab € 587,3712*
€ 637,4012*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 571,38*
€ 638,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 516,75*
€ 614,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 499,78*
€ 594,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 480,33*
€ 571,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 473,94*
€ 563,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 454,95*
€ 541,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 2.534,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.