Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG 2319 -K-M-C3 95x200x67, Pendelkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG 2319 -K-M-C3 95x200x67, Pendelkugellager
FAG 2319 -K-M-C3 95x200x67, Pendelkugellager
Artikel-Nr.:
     2867-10060686
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     2319 -K-M-C3
EAN/GTIN:
     4012801486514
Suchbegriffe:
DIN 630
Pendelkugellager
pendelkugellager konisch
din 630
2319 -K-M-C3
Hersteller: FAG
Pendelkugellager
Weitere Informationen:
Gewicht:
9,650 kg
Innenmaße:
95,000 mm
Außenmaße:
200,000 mm
Breite:
67,000 mm
Weitere Suchbegriffe: FAG Pendelkugellager 2319 -K-M-C3, FAG Pendelkugellager
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
13
Frei Haus
ab € 454,95*
€ 516,75*
Lager 2867
13
Frei Haus
ab € 489,68*
€ 536,32*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 570,73*
€ 635,74*
€ 4,95*
ab € 587,3712*
€ 637,4012*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 571,38*
€ 638,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 536,32*
€ 638,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 529,38*
€ 629,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 515,36*
€ 613,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 505,70*
€ 601,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 489,68*
€ 582,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 2.534,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.