Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NSK ZYLINDERROLLENLAGER NJ311ETC3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NSK ZYLINDERROLLENLAGER NJ311ETC3
NSK ZYLINDERROLLENLAGER NJ311ETC3
Artikel-Nr.:
     1955B-39976825358
Hersteller:
     NSK
Herst.-Nr.:
     NJ311ETC3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
zylinderrollenlager
NSK ZYLINDERROLLENLAGER NJ311ETC3
Innen 55 mm
Außen 120 mm
Breite 29 mm
Gewicht 142 kg
Temperaturbereich -30 bis +120 °C
Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Stromisolierung keine
Bohrung zylindrische Bohrung
Rollenreihen einreihiges Lager
Außenring ohne Nut/Schmierbohrung
Käfig Polyamidkäfig
Lagerluft leicht erhöhte Radiallagerluft
Dichtung keine, offenes Lager
Bauform Stützlager (axialer Verschiebeweg), Innenring einseitig hera

NSK ZYLINDERROLLENLAGER NJ311ETC3 Zylinderrollenlager gehören ebenfalls zur großen Familie der Wälzlager. Als Wälzkörper verfügen sie über Zylinderrollen, die im Vergleich zur Punktberührung der Kugeln eine größere Auflagefläche aufweisen (Linienberührung). Dadurch können sie bei hoher Steifigkeit wesentlich höhere Radiallasten aufnehmen.
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
NJ311ETC3
Werksnummer:
10107233
Gewicht netto Kg:
1,420000
Gewicht brutto Kg:
1,420000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
ZYLINDERROLLENLAGER
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
1
€ 4,90*
ab € 54,31*
€ 71,36*
Lager 1955
1
1
€ 5,99*
ab € 54,25*
€ 73,44*
14 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 67,68*
€ 92,18*
4 Tage
1
1
€ 4,30*
ab € 74,10*
€ 99,46*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,44*
€ 87,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,64*
€ 82,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,28*
€ 80,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,46*
€ 75,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,25*
€ 64,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.