Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NSK NJ311 ETC3 55x120x29, Zylinderrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NSK NJ311 ETC3 55x120x29, Zylinderrollenlager
NSK NJ311 ETC3 55x120x29, Zylinderrollenlager
Artikel-Nr.:
     2867-10107234
Hersteller:
     NSK
Herst.-Nr.:
     NJ311 ETC3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
zylinderrollenlager
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,420 kg
Innenmaße:
55,000 mm
Außenmaße:
120,000 mm
Breite:
29,000 mm
Weitere Suchbegriffe: NSK Zylinderrollenlager NJ311 ETC3, NSK Zylinderrollenlager
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2867
1
1
€ 4,90*
ab € 54,03*
€ 70,49*
4 Tage
1
1
€ 5,99*
ab € 52,47*
€ 70,50*
9 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 78,67*
€ 90,51*
3 Tage
1
1
€ 4,30*
ab € 73,50*
€ 99,24*
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,49*
€ 83,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,93*
€ 82,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,17*
€ 76,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,17*
€ 73,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,03*
€ 64,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.