| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976825823 Herst.-Nr.: KR16PPX EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| SKF KURVENROLLE KR16PPX Innen 6 mm Außen 16 mm Breite 28 mm Gewicht 0,018 kg EAN 7316570739398 Axiale Befestigung Schlitz Temperaturbereich -30 bis +140 °C Außenring zylindrische Mantelfläche Dichtung beidseitig Kunststoff-Axialgleitscheibe mit angeformter Dich Schmierung & Wartung nachschmierbar Material Standard-Wälzlagerstahl Käfig Stahlblechkäfig Exzenterring ohne Exzenterring
SKF KURVENROLLE KR16PPX Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | KR16PPX | Werksnummer: | 10130065 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | KURVENROLLE |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 25,51* | € 33,97* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 25,61* | € 34,09* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 25,77* | € 35,06* | | | | | | 46 Tage | | | 1 | | € 7,95* | ab € 26,43* | € 37,39* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 29,16* | € 39,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|