| |
|
| Artikel-Nr.: 334-31290 Herst.-Nr.: KR 16 PPXA EAN/GTIN: 7316571594439 |
| |
|
| | |
| Kurvenrolle KR 16 PPX SKF Weitere Informationen: | | Typ: | KR16 | Ausführung: | PPX | Innen Ø: | 6,00 mm | Außen Ø: | 16,00 mm | Breite: | 28,00 mm | Hersteller: | SKF | Bez./Bauart: | Kurvenrolle | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: kurvenrollen skf, Kurvenrolle, INA, SKF, Rolle, Wälzlager, Lager |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 25,69* | € 34,10* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 25,68* | € 35,08* | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 27,51* | € 36,46* | | | | Lager 334 | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 26,36* | € 37,40* | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 10,00* | ab € 29,55* | € 39,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 334 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 334 | | Versand: Lager 334 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|