| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976827113 Herst.-Nr.: AH24036 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| NKE ABZIEHHÜLSE AH24036 Innen 170 mm Außen 190 mm Breite 127 mm Gewicht 3,2 kg EAN 9008745207181 Lieferumfang ohne Sicherungsblech und Nutmutter Bauform Standardausführung Kegel 0,0625
NKE ABZIEHHÜLSE AH24036 Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | AH24036 | Werksnummer: | 10177084 | Gewicht netto Kg: | 3,200000 | Gewicht brutto Kg: | 3,200000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | ABZIEHHÜLSE |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 242,98* | € 293,17* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 280,25* | € 326,30* | | | | | 6 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 282,74* | € 330,61* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 319,50* | € 393,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|