Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NKE-Abziehhülsen AH24036


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10177084
Hersteller:
     NKE
Herst.-Nr.:
     AH24036
EAN/GTIN:
     9008745207181
Suchbegriffe:
Abziehhülse
abziehhülse
NKE-Abziehhülsen AH24036
Weitere Informationen:
Gewicht:
3,2 kg
Innen:
170 mm
Außen:
190 mm
Breite:
127 mm
Lieferumfang:
ohne Sicherungsblech und Nutmutter
Bauform:
Standardausführung
Kegel:
01:30
Weitere Suchbegriffe: 10177084, AH24036, NKEAH24036, AH24036NKE
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2
€ 5,99*
ab € 242,98*
€ 293,17*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 280,25*
€ 326,30*
6 Tage
3
€ 10,00*
ab € 282,74*
€ 330,61*
Lager 214
2
Frei Haus
ab € 319,50*
€ 393,08*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 393,08*
€ 467,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 389,59*
€ 463,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 357,03*
€ 424,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 347,84*
€ 413,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 339,84*
€ 404,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 319,50*
€ 380,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.