| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976827169 Herst.-Nr.: AOH3048 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| NKE ABZIEHHÜLSE AOH3048 Innen 220 mm Außen 260 mm Breite 123 mm Gewicht 795 kg EAN 9008745208386 Lieferumfang ohne Sicherungsblech und Nutmutter Kegel 0,05 Bauform für Druckölmontage
NKE ABZIEHHÜLSE AOH3048 Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | AOH3048 | Werksnummer: | 10177169 | Gewicht netto Kg: | 7,950000 | Gewicht brutto Kg: | 7,950000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | ABZIEHHÜLSE |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | Frei Haus | ab € 512,17* | € 609,35* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 576,72* | € 660,98* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 675,12* | € 806,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|