Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NKE-Abziehhülsen AOH3048


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10177169
Hersteller:
     NKE
Herst.-Nr.:
     AOH3048
EAN/GTIN:
     9008745208386
Suchbegriffe:
Abziehhülse
abziehhülse
NKE-Abziehhülsen AOH3048
Weitere Informationen:
Gewicht:
7,95 kg
Innen:
220 mm
Außen:
260 mm
Breite:
123 mm
Lieferumfang:
ohne Sicherungsblech und Nutmutter
Bauform:
für Druckölmontage
Kegel:
01:12
Weitere Suchbegriffe: 10177169, AOH3048, NKEAOH3048, AOH3048NKE
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 512,61*
€ 593,22*
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 576,32*
€ 645,69*
Lager 214
2
Frei Haus
ab € 672,19*
€ 792,99*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 792,99*
€ 943,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 768,68*
€ 914,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 719,93*
€ 856,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 705,86*
€ 839,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 689,64*
€ 820,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 672,19*
€ 799,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.