| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976827313 Herst.-Nr.: UCP208-108 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| NKE STEHLAGER-GEHÄUSEEINHEIT UCP208-108 Innen 38,1 mm Außen 184 mm Breite 54 mm Gewicht 199 kg EAN 9008745739668 Dichtung beidseitig Lippendichtung mit Schleuderscheibe Farbe dunkelgrau Ausführung Befestigung von oben und unten Befestigung Gewindestifte
NKE STEHLAGER-GEHÄUSEEINHEIT UCP208-108 Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | UCP208-108 | Werksnummer: | 10180367 | Gewicht netto Kg: | 1,990000 | Gewicht brutto Kg: | 1,990000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | STEHLAGER-GEHÄUSEEINHEIT |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 19,26* | € 26,79* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 18,80* | € 26,81* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 22,07* | € 29,99* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 28,00* | € 39,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|