Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF INNENRING IR10X14X16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SKF INNENRING IR10X14X16
SKF INNENRING IR10X14X16
Artikel-Nr.:
     1955B-39976828540
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     IR10X14X16
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Innenring Nadellager
Nadellager-Innenring
Nadellagerinnenring
skf nadellager-innenringe
SKF INNENRING IR10X14X16
Innen 10 mm
Außen 14 mm
Breite 16 mm
Gewicht 0,009 kg
Schmierbohrung ohne Schmierbohrung
Laufbahn feinbearbeitet, Stirnseiten abgeflacht
Oberfläche nicht drallfrei geschliffen

SKF INNENRING IR10X14X16
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
IR10X14X16
Werksnummer:
10225312
Gewicht netto Kg:
0,009000
Gewicht brutto Kg:
0,009000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
INNENRING
Weitere Suchbegriffe: innenring nadellager
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 4,59*
€ 5,16*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 3,87*
€ 5,58*
Lager 1955
6
1
€ 5,99*
ab € 3,76*
€ 5,60*
4 Tage
55
1
€ 4,30*
ab € 4,31*
€ 6,30*
1
€ 3,19*
ab € 4,74*
€ 6,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.