Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Innenring für Nadellager, Reihe IR IR 10X14X16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214N-SKFIR 10X14X16
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     IR 10X14X16
EAN/GTIN:
     7316577010810
Suchbegriffe:
Innenring Nadellager
Nadellager-Innenring
Nadellagerinnenring
skf nadellager-innenringe
Innenringe für Nadellager sind als separate Komponenten erhältlich. Sie werden hauptsächlich zusammen mit Nadelkränzen, Nadelhülsen und Nadelbüchsen verwendet, wenn die Welle nicht geschliffen und gehärtet werden kann. Die Innenringe der Reihe IR sind die SKF Standardringe für Nadellager. Vollständige Austauschbarkeit der Innenringe;SKF Standard-Innenringe für Nadellager;Aufnahme axialer Verschiebungen in beiden Richtungen
Weitere Informationen:
Breite:
16 mm
Packungshöhe:
40 mm
Verpackungslänge:
40 mm
Packungsbreite:
40 mm
Verpackungsvolumen:
64 cm³
Bohrungsdurchmesser:
10 mm
RadialeLagerluft:
CN
Nachschmierfunktion:
Ohne
Werkstoff:
Wälzlagerstahl
SpezielleLaufbahnfunktion:
Kein(e/r)
Beschichtung:
Ohne
Laufbahndurchmesser:
14 mm
Weitere Suchbegriffe: nadellager innenring, SKF, IR 10X14X16, 07316577010810
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 3,87*
€ 5,67*
5 Tage
3
1
€ 5,99*
ab € 3,76*
€ 5,70*
Lager 214
100
1
€ 4,30*
ab € 4,28*
€ 6,41*
1
€ 3,19*
ab € 4,73*
€ 6,91*
1
€ 4,95*
ab € 4,7927*
€ 6,9527*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.