Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UKF ABZIEHHÜLSE AH3138


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UKF ABZIEHHÜLSE AH3138
UKF ABZIEHHÜLSE AH3138
Artikel-Nr.:
     1955B-39976829938
Hersteller:
     UKF
Herst.-Nr.:
     AH3138
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abziehhülse
abziehhülse
UKF ABZIEHHÜLSE AH3138
Innen 180 mm
Außen 190 mm
Breite 125 mm
Gewicht 448 kg
Bauform Standardausführung
Kegel 0,05

UKF ABZIEHHÜLSE AH3138
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
AH3138
Werksnummer:
10233437
Gewicht netto Kg:
4,480000
Gewicht brutto Kg:
4,480000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
ABZIEHHÜLSE
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2
Frei Haus
ab € 236,70*
€ 296,55*
Lager 1955
2
€ 5,99*
ab € 249,55*
€ 304,80*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 304,97*
€ 355,75*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 304,80*
€ 362,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 296,27*
€ 352,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 276,62*
€ 329,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 271,34*
€ 322,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 249,55*
€ 296,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.