Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

UKF AH3138 180x190x125, Abziehhülse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UKF AH3138 180x190x125, Abziehhülse
UKF AH3138 180x190x125, Abziehhülse
Artikel-Nr.:
     2867-10233438
Hersteller:
     UKF
Herst.-Nr.:
     AH3138
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abziehhülse
abziehhülse
Weitere Informationen:
Gewicht:
4,480 kg
Innenmaße:
180,000 mm
Außenmaße:
190,000 mm
Breite:
125,000 mm
Weitere Suchbegriffe: UKF Abziehhülse AH3138, UKF Abziehhülse
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2
Frei Haus
ab € 236,70*
€ 296,55*
4 Tage
2
€ 5,99*
ab € 249,55*
€ 304,80*
Lager 2867
2
Frei Haus
ab € 304,97*
€ 355,75*
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 355,75*
€ 423,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 354,13*
€ 421,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 335,54*
€ 399,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 326,63*
€ 388,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 304,97*
€ 362,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.