| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976829949 Herst.-Nr.: AHX2314 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| UKF ABZIEHHÜLSE AHX2314 Innen 65 mm Außen 70 mm Breite 64 mm Gewicht 0,42 kg Bauform Standardausführung Kegel 0,05
UKF ABZIEHHÜLSE AHX2314 Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | AHX2314 | Werksnummer: | 10233463 | Gewicht netto Kg: | 0,420000 | Gewicht brutto Kg: | 0,420000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | ABZIEHHÜLSE |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 27,97* | € 38,89* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 27,30* | € 39,40* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 35,22* | € 46,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|