| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976829951 Herst.-Nr.: AHX2316 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| UKF ABZIEHHÜLSE AHX2316 Innen 75 mm Außen 80 mm Breite 71 mm Gewicht 0,57 kg Bauform Standardausführung Kegel 0,05
UKF ABZIEHHÜLSE AHX2316 Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | AHX2316 | Werksnummer: | 10233467 | Gewicht netto Kg: | 0,570000 | Gewicht brutto Kg: | 0,570000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | ABZIEHHÜLSE |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 32,51* | € 45,65* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 33,63* | € 46,15* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 42,68* | € 55,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|