| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976829952 Herst.-Nr.: AHX2317 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| UKF ABZIEHHÜLSE AHX2317 Innen 80 mm Außen 85 mm Breite 74 mm Gewicht 0,65 kg Bauform Standardausführung Kegel 0,05
UKF ABZIEHHÜLSE AHX2317 Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | AHX2317 | Werksnummer: | 10233469 | Gewicht netto Kg: | 0,650000 | Gewicht brutto Kg: | 0,650000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | ABZIEHHÜLSE |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 39,43* | € 54,86* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 41,64* | € 56,48* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 53,44* | € 69,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|