| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976830073 Herst.-Nr.: H3064 EAN/GTIN: k.A. |
|
|
| | |
| UKF SPANNHÜLSE H3064 Innen 300 mm Außen 380 mm Breite 171 mm Gewicht 24,9 kg Lieferumfang mit Sicherungsblech und Nutmutter Kegel 0,05
UKF SPANNHÜLSE H3064 Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | H3064 | Werksnummer: | 10233717 | Gewicht netto Kg: | 24,900000 | Gewicht brutto Kg: | 24,900000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | SPANNHÜLSE |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.148,76* | € 1.281,81* | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.203,35* | € 1.293,12* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.548,37* | € 1.748,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|