Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UKF-Spannhülsen H3064


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UKF H3064, Spannhülse
UKF H3064, Spannhülse
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10233717
Hersteller:
     UKF
Herst.-Nr.:
     H3064
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
10233717
H3064
UKFH3064
H3064UKF
UKF-Spannhülsen H3064
Weitere Informationen:
Gewicht:
24,9 kg
Innen:
300 mm
Außen:
380 mm
Breite:
171 mm
Lieferumfang:
mit Sicherungsblech und Nutmutter
Kegel:
01:12
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2
Frei Haus
ab € 1.149,22*
€ 1.287,99*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 1.492,51*
€ 1.611,03*
Lager 214
2
Frei Haus
ab € 1.553,50*
€ 1.756,85*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.756,85*
€ 2.090,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.729,03*
€ 2.057,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.621,14*
€ 1.929,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.594,89*
€ 1.897,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1.558,23*
€ 1.854,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.553,50*
€ 1.848,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.