Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UKF MUTTER KMT16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UKF MUTTER KMT16
UKF MUTTER KMT16
Artikel-Nr.:
     1955B-39976830260
Hersteller:
     UKF
Herst.-Nr.:
     KMT16
EAN/GTIN:
     k.A.
UKF MUTTER KMT16
Innen 80 mm
Außen 110 mm
Breite 32 mm
Gewicht 0,9 kg

UKF MUTTER KMT16
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
KMT16
Werksnummer:
10234140
Gewicht netto Kg:
0,900000
Gewicht brutto Kg:
0,900000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
MUTTER
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
50
€ 5,99*
ab € 55,52*
€ 73,60*
5 Tage
50
€ 4,30*
ab € 54,85*
€ 74,66*
1 Tag
50
Frei Haus
ab € 96,22*
€ 120,32*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,60*
€ 87,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,35*
€ 83,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,52*
€ 77,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,38*
€ 76,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,52*
€ 66,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.