| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976830484 Herst.-Nr.: HE3128 EAN/GTIN: k.A. |
|
|
| | |
| NKE SPANNHÜLSE HE3128 Innen 127 mm Außen 180 mm Breite 97 mm Gewicht 379 kg EAN 9008745751769 Lieferumfang mit Sicherungsblech und Nutmutter Bauform Standardausführung Kegel 0,05 Wellenart für zöllige Wellen
NKE SPANNHÜLSE HE3128 Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | HE3128 | Werksnummer: | 10236454 | Gewicht netto Kg: | 3,790000 | Gewicht brutto Kg: | 3,790000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | SPANNHÜLSE |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 142,74* | € 176,62* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 138,35* | € 176,64* | | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 183,50* | € 237,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|