Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NKE-Spannhülsen HE3128


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NKE SPANNHÜLSE HE3128
NKE SPANNHÜLSE HE3128
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10236454
Hersteller:
     NKE
Herst.-Nr.:
     HE3128
EAN/GTIN:
     9008745751769
Suchbegriffe:
10236454
HE3128
NKEHE3128
HE3128NKE
NKE-Spannhülsen HE3128
Weitere Informationen:
Gewicht:
3,79 kg
Innen:
127 mm
Außen:
180 mm
Breite:
97 mm
Wellenart:
für zöllige Wellen
Lieferumfang:
mit Sicherungsblech und Nutmutter
Bauform:
Standardausführung
Kegel:
01:12
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 142,74*
€ 176,62*
5 Tage
4
€ 5,99*
ab € 138,35*
€ 176,64*
Lager 214
4
Frei Haus
ab € 183,50*
€ 237,37*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 237,37*
€ 282,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 227,99*
€ 271,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 212,99*
€ 253,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 204,91*
€ 243,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 200,20*
€ 238,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 183,50*
€ 218,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.