Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZEN SPANNHÜLSE H3064


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZEN SPANNHÜLSE H3064
ZEN SPANNHÜLSE H3064
Artikel-Nr.:
     1955B-39976831158
Hersteller:
     ZEN
Herst.-Nr.:
     H3064
EAN/GTIN:
     k.A.
ZEN SPANNHÜLSE H3064
Innen 300 mm
Außen 380 mm
Breite 171 mm
Gewicht 24,9 kg
Lieferumfang mit Sicherungsblech und Nutmutter
Bauform Standardausführung
Wellenart für metrische Wellen
Kegel 0,05

ZEN SPANNHÜLSE H3064
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
H3064
Werksnummer:
10239525
Gewicht netto Kg:
24,900000
Gewicht brutto Kg:
24,900000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
SPANNHÜLSE
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 735,02*
€ 810,29*
Lager 1955
2
Frei Haus
ab € 736,78*
€ 833,25*
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 761,74*
€ 890,76*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 833,25*
€ 991,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 797,13*
€ 948,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 762,36*
€ 907,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 751,59*
€ 894,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 736,78*
€ 876,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.