Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZEN H3064 300x380x171, Spannhülse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZEN H3064 300x380x171, Spannhülse
ZEN H3064 300x380x171, Spannhülse
Artikel-Nr.:
     2867-10239526
Hersteller:
     ZEN
Herst.-Nr.:
     H3064
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ZEN Spannhülse H3064
ZEN Spannhülse
Weitere Informationen:
Gewicht:
24,900 kg
Innenmaße:
300,000 mm
Außenmaße:
380,000 mm
Breite:
171,000 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2867
2
Frei Haus
ab € 737,12*
€ 823,83*
4 Tage
2
Frei Haus
ab € 735,37*
€ 846,97*
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 764,71*
€ 904,91*
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 823,83*
€ 980,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 808,49*
€ 962,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 773,42*
€ 920,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 756,08*
€ 899,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 737,12*
€ 877,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.