| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976831249 Herst.-Nr.: KMTA38 EAN/GTIN: k.A. |
|
|
| | |
| ZEN MUTTER KMTA38 Innen 190 mm Außen 240 mm Breite 32 mm Gewicht 3894 kg Material Standard-Wälzlagerstahl Artikelart Präzisions-Wellenmutter
ZEN MUTTER KMTA38 Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | KMTA38 | Werksnummer: | 10239995 | Gewicht netto Kg: | 3,894000 | Gewicht brutto Kg: | 3,894000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | MUTTER |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 346,12* | € 402,07* | | | | Lager 1955 | | | | | | Frei Haus | ab € 345,56* | € 413,90* | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 358,99* | € 443,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|