Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZEN-Muttern KMTA38


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10239995
Hersteller:
     ZEN
Herst.-Nr.:
     KMTA38
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
10239995
KMTA38
ZENKMTA38
KMTA38ZEN
ZEN-Muttern KMTA38
Weitere Informationen:
Gewicht:
3,894 kg
Innen:
190 mm
Außen:
240 mm
Breite:
32 mm
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Artikelart:
Präzisions-Wellenmutter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 344,36*
€ 406,76*
4 Tage
2
Frei Haus
ab € 344,35*
€ 418,12*
Lager 214
2
Frei Haus
ab € 360,24*
€ 446,66*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 446,66*
€ 531,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 430,12*
€ 511,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 391,49*
€ 465,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 378,65*
€ 450,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 369,94*
€ 440,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 360,24*
€ 428,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.