Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Nadelhülse HK1210E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SKF Nadelhülse HK1210E
SKF Nadelhülse HK1210E
Artikel-Nr.:
     1955B-39976831402
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     HK1210E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Nadelhülse
nadelhülsen skf
nadelhülse
SKF NADELHÜLSE HK1210E
Innen 12 mm
Außen 16 mm
Breite 10 mm
Gewicht 0,004 kg
EAN 7316579365437
Schmierbohrung ohne Schmierbohrung
Käfig Stahlblechkäfig
Nadelreihen einreihiges Lager

SKF NADELHÜLSE HK1210E
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
HK1210E
Werksnummer:
10245045
Gewicht netto Kg:
0,004000
Gewicht brutto Kg:
0,004000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
NADELHÜLSE
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 2,51*
€ 3,10*
3 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 2,50*
€ 3,67*
7 Tage
1
1
€ 10,00*
ab € 2,74*
€ 4,02*
Lager 1955
1
1
€ 5,99*
ab € 2,96*
€ 4,49*
5 Tage
1
1
€ 4,30*
ab € 3,08*
€ 4,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.