Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF-Nadelhülsen HK1210 E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SKF Nadelhülse HK1210E
SKF Nadelhülse HK1210E
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10245045
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     HK1210 E
EAN/GTIN:
     7316579365437
Suchbegriffe:
Nadelhülse
nadelhülsen skf
nadelhülse
SKF-Nadelhülsen HK1210 E
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,004 kg
Innen:
12 mm
Außen:
16 mm
Breite:
10 mm
Weitere Suchbegriffe: 10245045, HK1210E, SKFHK1210, HK1210SKF
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 2,51*
€ 3,10*
3 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 2,50*
€ 3,67*
7 Tage
1
1
€ 10,00*
ab € 2,74*
€ 4,02*
5 Tage
1
1
€ 5,99*
ab € 2,96*
€ 4,49*
Lager 214
1
1
€ 4,30*
ab € 3,08*
€ 4,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.