Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Skylotec H-280 CRIC Multifunktionssteigklemme mit Umlenkrolle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Skylotec H-280 CRIC Multifunktionssteigklemme mit Umlenkrolle
Skylotec H-280 CRIC Multifunktionssteigklemme mit Umlenkrolle
Skylotec H-280 CRIC Multifunktionssteigklemme mit Umlenkrolle
Artikel-Nr.:
     1955B-39976836187
Hersteller:
     Skylotec
Herst.-Nr.:
     H-280
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dreibock-Umlenkrolle
Umlenkrolle
skylotec umlenkrolle
umlenkrolle
Skylotec H-280 CRIC Multifunktionssteigklemme mit Umlenkrolle Multifunktionssteigklemme mit Umlenkrolle für Seilzugang und Rettung. Robust, funktional und intuitiv, kann es auf vier verschiedene Arten verwendet werden: als Aufstiegsgerät, Seilrolle, Seilklemme / Seilrolle oder Rückholrolle. Haupteigenschaften: seine Vielseitigkeit, Kompaktheit und Benutzerfreundlichkeit reduzieren den Zeitaufwand, das Materials und den Platzbedarf während der Manöver auf ein Minimum; ermöglicht den Aufstieg an einem Seil gemäß den Normen EN 567 / EN 12841-B (Aufstiegs-Modus); einsetzbar als einfache Seilrolle zum Anheben oder Versetzen einer Last gemäß EN 12278 (Seilrollen-Modus); die integrierte kugelgelagerte Seilrolle kann direkt für einen erleichterten Aufstieg an einem Seil oder zum Anheben einer Person ohne Zuhilfenahme zusätzlicher Verbindungselemente verwendet werden (Seilklemmen- / Seilrollenmodus); ermöglicht das direkte Bergen einer Last, das Erstellen von Flaschenzügen und das Anheben oder Selbstanheben einer Person (Bergungsmodus); im Seilrollenmodus kann das Seil frei in beide Richtungen gleiten, während es im Bergungsmodus frei in eine Richtung gleiten kann und in der anderen blockiert; im Rückholmodus kann die geborgene Last abgesenkt werden, indem man das spezielle Verbindungsmittel betätigt, das mit Gerätenocke verbunden ist; die ergonomische Öffnung anhand des intuitiven Knopfes ermöglicht eine schnelle Installation am Seil im gewünschten Modus, auch mit Handschuhen oder unter widrigen Bedingungen; ausgestattet mit einer Stahlnocke mit Zahnung, die das Seil vor Verschleiß schützt, aber es ebenso effektiv blockiert. Die Nocke hat auch zwei Rillen, um die Ansammlung von Schlamm zu reduzieren und eine effektive Verriegelung des Seils unter allen Bedingungen aufrechtzuerhalten (schlammiges Seil, gefroren usw.).
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
H-280
Werksnummer:
H-280
Gewicht netto Kg:
0,140000
Gewicht brutto Kg:
0,140000
Ursprungsland:
Europe
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,97*
€ 98,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,95*
€ 95,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,48*
€ 89,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,34*
€ 88,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,39*
€ 74,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.