| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976845862 Herst.-Nr.: UCX09-28 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| FYH UCX09-28 SPANNLAGER Innen 4445 mm Außen 90 mm Breite 51,6 mm Gewicht 0,97 kg Innenring beidseitig verbreiterter Innenring Dichtung Mehrfachdichtung Befestigung Gewindestifte Material Standard-Wälzlagerstahl Bohrung zylindrische Bohrung Außenring ballig
FYH UCX09-28 SPANNLAGER Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | UCX09-28 | Werksnummer: | 10229977 | Gewicht netto Kg: | 0,970000 | Gewicht brutto Kg: | 0,970000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 27,50* | € 38,13* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 27,45* | € 39,24* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 29,17* | € 43,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|