Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FYH UCX09-28 44x90x52, Spannlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FYH UCX09-28 44x90x52, Spannlager
FYH UCX09-28 44x90x52, Spannlager
Artikel-Nr.:
     2867-10229978
Hersteller:
     FYH
Herst.-Nr.:
     UCX09-28
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spannlager
Spannringlager
Y-Lager
spannlager
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,970 kg
Innenmaße:
44,450 mm
Außenmaße:
90,000 mm
Breite:
51,600 mm
Weitere Suchbegriffe: FYH Spannlager UCX09-28, FYH Spannlager
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2867
1
€ 4,90*
ab € 27,50*
€ 38,13*
3 Tage
1
€ 5,99*
ab € 27,45*
€ 39,24*
4 Tage
1
€ 4,30*
ab € 29,17*
€ 43,01*
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,13*
€ 45,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,15*
€ 44,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,69*
€ 41,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,21*
€ 40,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,52*
€ 38,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,50*
€ 32,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.