Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMK SBR50 UU LINEAR-KUGELLAGER-EINHEIT


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     1955B-39976846172
Hersteller:
     SMK Electronics
Herst.-Nr.:
     SBR50 UU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Linearkugellagereinheit
linearkugellagereinheit
SMK SBR50 UU LINEAR-KUGELLAGER-EINHEIT
Innen 50 mm
Gewicht 3 kg
Schmierung & Wartung ohne Schmierbohrung(en)
Material Stahl, Aluminium
Temperaturbereich -20 bis +80 °C
Dichtung allseitig abgedichtet
Ausführung geschlossene Ausführung

SMK SBR50 UU LINEAR-KUGELLAGER-EINHEIT
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
SBR50 UU
Werksnummer:
10248489
Gewicht netto Kg:
3,000000
Gewicht brutto Kg:
3,000000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 92,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,61*
€ 143,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,55*
€ 137,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,39*
€ 131,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,82*
€ 125,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,06*
€ 109,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.