| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976855057 Herst.-Nr.: AH24128 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| UKF AH24128 ABZIEHHÜLSE Innen 135 mm Außen 140 mm Breite 99 mm Gewicht 1,3 kg Bauform Standardausführung Kegel 0,0625
UKF AH24128 ABZIEHHÜLSE Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | AH24128 | Werksnummer: | 10233383 | Gewicht netto Kg: | 1,300000 | Gewicht brutto Kg: | 1,300000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 141,63* | € 175,68* | | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 145,88* | € 184,97* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 216,03* | € 255,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|