Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UKF AH24128 135x140x99, Abziehhülse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UKF AH24128 135x140x99, Abziehhülse
UKF AH24128 135x140x99, Abziehhülse
Artikel-Nr.:
     2867-10233384
Hersteller:
     UKF
Herst.-Nr.:
     AH24128
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abziehhülse
abziehhülse
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,300 kg
Innenmaße:
135,000 mm
Außenmaße:
140,000 mm
Breite:
99,000 mm
Weitere Suchbegriffe: UKF Abziehhülse AH24128, UKF Abziehhülse
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
4
€ 5,99*
ab € 141,63*
€ 175,68*
5 Tage
4
Frei Haus
ab € 145,88*
€ 184,97*
Lager 2867
4
Frei Haus
ab € 216,03*
€ 255,86*
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 255,86*
€ 304,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 252,58*
€ 300,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 239,32*
€ 284,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 231,16*
€ 275,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 216,03*
€ 257,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.