| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976855058 Herst.-Nr.: AH3064 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| UKF AH3064 ABZIEHHÜLSE Innen 300 mm Außen 345 mm Breite 149 mm Gewicht 16,1 kg Bauform Standardausführung Kegel 0,05
UKF AH3064 ABZIEHHÜLSE Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | AH3064 | Werksnummer: | 10233423 | Gewicht netto Kg: | 16,100000 | Gewicht brutto Kg: | 16,100000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | Frei Haus | ab € 868,62* | € 994,68* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 1.035,24* | € 1.136,33* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.413,90* | € 1.609,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|