Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UKF-Abziehhülsen AH3064


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10233423
Hersteller:
     UKF
Herst.-Nr.:
     AH3064
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abziehhülse
abziehhülse
UKF-Abziehhülsen AH3064
Weitere Informationen:
Gewicht:
16,1 kg
Innen:
300 mm
Außen:
345 mm
Breite:
149 mm
Bauform:
Standardausführung
Kegel:
01:12
Weitere Suchbegriffe: 10233423, AH3064, UKFAH3064, AH3064UKF
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2
Frei Haus
ab € 868,62*
€ 994,68*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 1.035,24*
€ 1.136,33*
Lager 214
2
Frei Haus
ab € 1.413,90*
€ 1.609,64*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.609,64*
€ 1.915,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.583,49*
€ 1.884,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.482,77*
€ 1.764,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.457,17*
€ 1.734,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1.423,68*
€ 1.694,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.413,90*
€ 1.682,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.