| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976855116 Herst.-Nr.: H3124 EAN/GTIN: k.A. |
|
|
| | |
| ZEN H3124 SPANNHÜLSE Innen 110 mm Außen 155 mm Breite 88 mm Gewicht 2605 kg Lieferumfang mit Sicherungsblech und Nutmutter Bauform Standardausführung Kegel 0,05 Wellenart für metrische Wellen
ZEN H3124 SPANNHÜLSE Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | H3124 | Werksnummer: | 10239539 | Gewicht netto Kg: | 2,605000 | Gewicht brutto Kg: | 2,605000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 60,33* | € 76,53* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 58,59* | € 76,54* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 61,76* | € 82,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|