Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZEN H3124 110x155x88, Spannhülse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZEN H3124 110x155x88, Spannhülse
ZEN H3124 110x155x88, Spannhülse
Artikel-Nr.:
     2867-10239540
Hersteller:
     ZEN
Herst.-Nr.:
     H3124
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ZEN Spannhülse H3124
ZEN Spannhülse
Weitere Informationen:
Gewicht:
2,605 kg
Innenmaße:
110,000 mm
Außenmaße:
155,000 mm
Breite:
88,000 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2867
53
€ 4,90*
ab € 60,09*
€ 77,08*
5 Tage
53
€ 5,99*
ab € 58,35*
€ 77,09*
4 Tage
53
€ 4,30*
ab € 61,63*
€ 83,52*
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,08*
€ 91,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,46*
€ 90,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,41*
€ 87,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,29*
€ 83,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,09*
€ 71,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.