Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZEN HM50 T MUTTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1955B-39976855133
Hersteller:
     ZEN
Herst.-Nr.:
     HM50 T
EAN/GTIN:
     k.A.
ZEN HM50 T MUTTER
Innen 250 mm
Außen 320 mm
Breite 36 mm
Gewicht 7378 kg
Material Standard-Wälzlagerstahl
Artikelart Nutmutter mit metrischem Trapezgewinde

ZEN HM50 T MUTTER
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
HM50 T
Werksnummer:
10239801
Gewicht netto Kg:
7,378000
Gewicht brutto Kg:
7,378000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
3
€ 5,99*
ab € 142,63*
€ 181,47*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 148,60*
€ 182,78*
5 Tage
3
Frei Haus
ab € 151,55*
€ 196,41*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,47*
€ 215,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,17*
€ 210,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,28*
€ 193,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,50*
€ 185,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,63*
€ 169,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.