Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZEN HM50 T 250x320x36, Mutter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZEN HM50 T 250x320x36, Mutter
ZEN HM50 T 250x320x36, Mutter
Artikel-Nr.:
     2867-10239802
Hersteller:
     ZEN
Herst.-Nr.:
     HM50 T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ZEN Mutter HM50 T
ZEN Mutter
Weitere Informationen:
Gewicht:
7,378 kg
Innenmaße:
250,000 mm
Außenmaße:
320,000 mm
Breite:
36,000 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
3
€ 5,99*
ab € 142,63*
€ 181,47*
Lager 2867
3
Frei Haus
ab € 148,60*
€ 182,78*
4 Tage
3
Frei Haus
ab € 151,55*
€ 196,41*
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,78*
€ 217,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,56*
€ 216,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,25*
€ 203,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,08*
€ 191,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,60*
€ 176,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.