Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG UCT204 -J7 SPANN-GEHÄUSEEINHEIT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1955B-39976855256
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     UCT204-J7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spannlagereinheit
spannlagereinheit
FAG UCT204 -J7 SPANN-GEHÄUSEEINHEIT
Innen 20 mm
Gewicht 0,72 kg
EAN 4047643337281
Material Grauguss, Lager aus Standard-Wälzlagerstahl
Dichtung Dichtung mit Schleuderscheibe
Temperaturbereich -20 bis +120 °C
Ausführung für Linearbewegungen
Befestigung Gewindestifte

FAG UCT204 -J7 SPANN-GEHÄUSEEINHEIT
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
UCT204-J7
Werksnummer:
10271391
Gewicht netto Kg:
0,720000
Gewicht brutto Kg:
0,720000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
76
1
€ 5,99*
ab € 10,83*
€ 15,72*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 10,00*
ab € 12,60*
€ 17,61*
1
€ 4,95*
ab € 12,7464*
€ 17,7864*
1 Tag
76
1
€ 4,90*
ab € 14,45*
€ 20,07*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 14,97*
€ 20,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,72*
€ 18,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,93*
€ 17,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,92*
€ 16,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,92*
€ 15,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.