| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00191840 Herst.-Nr.: UCT204-J7 EAN/GTIN: 4047643337281 |
| |
|
| | |
| Spannlagergehäuseeinheit UCT, Graugussgehäuse, Spannlager mit Gewindestiften im Innenring, RSR-Dichtung, für Linearbewegungen Weitere Informationen: | | Aussendurchmesser in mm: | 94 | Baureihe: | UCT.. | Bezeichnung Gehäuse: | T204 | Bezeichnung Lagereinsatz: | UC204 | Breite in mm: | 89 | eClass51: | 23051603 | eClass61: | 23051603 | eClass71: | 23051603 | Gehäusebreite in mm: | 32 | Gehäusehöhe in mm: | 89 | Gehäuselänge in mm: | 94 | Innendurchmesser in mm: | 20 | Kurzbezeichnung: | Spannplattenlagereinheit UCT2.. | Wellendurchmesser in mm: | 20 | UNSPSC131: | 31171519 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 10,12* | € 14,58* | | | | | 12 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 12,69* | € 17,67* | | | | Lager 2302 | | | | | | € 4,95* | ab € 12,8064* | € 17,8664* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 12,49* | € 17,98* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 13,97* | € 19,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|