Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NKE HM3080 MUTTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1955B-39976859349
Hersteller:
     NKE
Herst.-Nr.:
     HM3080
EAN/GTIN:
     k.A.
NKE HM3080 MUTTER
Innen 400 mm
Außen 470 mm
Breite 52 mm
Gewicht 17 kg
EAN 9008745224379
Artikelart Nutmutter

NKE HM3080 MUTTER
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
HM3080
Werksnummer:
10177305
Gewicht netto Kg:
17,000000
Gewicht brutto Kg:
17,000000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
2
Frei Haus
ab € 615,87*
€ 711,66*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 704,39*
€ 782,17*
5 Tage
2
Frei Haus
ab € 827,19*
€ 963,31*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 711,66*
€ 846,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 681,02*
€ 810,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 649,29*
€ 772,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 640,23*
€ 761,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 615,87*
€ 732,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.