Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UMETA 9626881 Greifkupplung SnapStar M10x1 Ventil ja UMETA die innovative Gre


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UMETA 9626881 Greifkupplung SnapStar M10x1 Ventil ja UMETA die innovative Gre
UMETA 9626881 Greifkupplung SnapStar M10x1 Ventil ja UMETA die innovative Gre
UMETA 9626881 Greifkupplung SnapStar M10x1 Ventil ja UMETA die innovative Gre
Artikel-Nr.:
     1955B-39976859509
Herst.-Nr.:
     9626881
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hydraulik Gewinde Kupplung
Schmiernippel
schmiernippel m10
schmiernippel
UMETA 9626881 Greifkupplung SnapStar M10x1 Ventil ja UMETA die innovative Greifkupplung für Hydraulik-Schmiernippel Weitere technische Eigenschaften: · Anschluss: M10x1
Weitere Informationen:
eClassID:
23020104
HerstellerNr:
9626881
Werksnummer:
4000356173
Länge netto mm:
30,00
Breite netto mm:
15,00
Höhe netto mm:
15,00
Ursprungsland:
CA
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Greifkupplung
Ausfuehrung:
Ventil ja
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
6
€ 5,99*
ab € 41,42*
€ 53,16*
2 Tage
6
€ 5,59*
ab € 41,25*
€ 53,21*
€ 5,95*
ab € 41,43*
€ 54,45*
Lager 1955
8
€ 5,99*
ab € 42,17*
€ 55,58*
5 Tage
7
€ 4,95*
ab € 45,31*
€ 57,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,58*
€ 66,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,91*
€ 64,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,49*
€ 58,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,04*
€ 57,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,14*
€ 56,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,17*
€ 50,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.