Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEGUMA 5560019006 Klemmschale Aluminium 19,0 mm Spannbereich min. 30 mm


Menge:  Satz  
Produktinformationen
TEGUMA 5560019006 Klemmschale Aluminium 19,0 mm Spannbereich min. 30 mm
TEGUMA 5560019006 Klemmschale Aluminium 19,0 mm Spannbereich min. 30 mm
TEGUMA 5560019006 Klemmschale Aluminium 19,0 mm Spannbereich min. 30 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-39976859708
Hersteller:
     Teguma
Herst.-Nr.:
     5560019006
EAN/GTIN:
     4030477029972
Suchbegriffe:
Klemmschalen
Schalen-Schlauchklemmen
klemmschalen
Klemmschale Alu.19,0mm Spannber.min.30mm Spannber.max.33mm Zweiteilige Klemmschalen für den Einband von Kupplungen mit glattem oder Kombi-Schlauchstutzen und Sicherungsbund Weitere technische Eigenschaften: · Betriebsdruck: 25bar · Gewicht pro Einheit: 0,140kg · Maximaler Spannbereich: 33mm · Minimaler Spannberei
Weitere Informationen:
eClassID:
37110301
HerstellerNr:
5560019006
Werksnummer:
8003614580
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Klemmschale
Ausfuehrung:
19,0 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
803
€ 7,99*
ab € 6,25*
€ 9,02*
Lager 1955
803
€ 5,99*
ab € 6,09*
€ 9,07*
2 Tage
803
€ 5,45*
ab € 7,59*
€ 10,89*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 9,07*
€ 10,79
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 8,73*
€ 10,39
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 8,15*
€ 9,70
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 7,93*
€ 9,44
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 7,54*
€ 8,97
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 6,09*
€ 7,25
pro Satz
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.