Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEGUMA 5560038065 Klemmschale Alu.38,0mm Spannber.min.50mm Spannber.max.53mm TEG


Menge:  Satz  
Produktinformationen
TEGUMA 5560038065 Klemmschale Alu.38,0mm Spannber.min.50mm Spannber.max.53mm TEG
TEGUMA 5560038065 Klemmschale Alu.38,0mm Spannber.min.50mm Spannber.max.53mm TEG
TEGUMA 5560038065 Klemmschale Alu.38,0mm Spannber.min.50mm Spannber.max.53mm TEG
Artikel-Nr.:
     1955B-39976859717
Hersteller:
     Teguma
Herst.-Nr.:
     5560038065
EAN/GTIN:
     4030477030046
Suchbegriffe:
Klemmschalen
Schalen-Schlauchklemmen
teguma klemmschalen
klemmschalen
TEGUMA 5560038065 Klemmschale Alu.38,0mm Spannber.min.50mm Spannber.max.53mm TEGUMA Zweiteilige Klemmschalen für den Einband von Kupplungen mit glattem oder Kombi-Schlauchstutzen und Sicherungsbund Weitere technische Eigenschaften: · Betriebsdruck: 25ba
Weitere Informationen:
eClassID:
37110301
HerstellerNr:
5560038065
Werksnummer:
8003614589
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Klemmschale
Ausfuehrung:
38,0 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
440
€ 5,59*
ab € 8,45*
€ 12,11*
Lager 1955
628
€ 5,99*
ab € 8,43*
€ 12,45*
5 Tage
628
€ 7,99*
ab € 8,83*
€ 12,64*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 12,45*
€ 14,82
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 11,94*
€ 14,21
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 11,11*
€ 13,22
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 10,87*
€ 12,94
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 10,25*
€ 12,20
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 8,43*
€ 10,03
pro Satz
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.