Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEGUMA 5560100010 Klemmschale Alu.100,0mm Spannber.min.118mm Spannber.max.122mm


Menge:  Satz  
Produktinformationen
TEGUMA 5560100010 Klemmschale Alu.100,0mm Spannber.min.118mm Spannber.max.122mm
TEGUMA 5560100010 Klemmschale Alu.100,0mm Spannber.min.118mm Spannber.max.122mm
TEGUMA 5560100010 Klemmschale Alu.100,0mm Spannber.min.118mm Spannber.max.122mm
Artikel-Nr.:
     1955B-39976859733
Hersteller:
     Teguma
Herst.-Nr.:
     5560100010
EAN/GTIN:
     4030477030169
Suchbegriffe:
Klemmschalen
Schalen-Schlauchklemmen
teguma klemmschalen
klemmschalen
TEGUMA 5560100010 Klemmschale Alu.100,0mm Spannber.min.118mm Spannber.max.122mm TEGUMA Zweiteilige Klemmschalen für den Einband von Kupplungen mit glattem oder Kombi-Schlauchstutzen und Sicherungsbund Weitere technische Eigenschaften: · Betriebsdruck: 2
Weitere Informationen:
eClassID:
37110301
HerstellerNr:
5560100010
Werksnummer:
8003614605
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Klemmschale
Ausfuehrung:
100,0 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
€ 5,59*
ab € 37,24*
€ 48,71*
Lager 1955
5
€ 5,99*
ab € 36,89*
€ 50,04*
5 Tage
5
€ 7,99*
ab € 38,69*
€ 50,76*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 50,04*
€ 59,55
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 47,51*
€ 56,54
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 44,37*
€ 52,80
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 43,67*
€ 51,97
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 42,75*
€ 50,87
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 36,89*
€ 43,90
pro Satz
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.