Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEGUMA 5560100065 Klemmschale Aluminium 100,0 mm Spannbereich min. 111 mm


Menge:  Satz  
Produktinformationen
TEGUMA 5560100065 Klemmschale Aluminium 100,0 mm Spannbereich min. 111 mm
TEGUMA 5560100065 Klemmschale Aluminium 100,0 mm Spannbereich min. 111 mm
TEGUMA 5560100065 Klemmschale Aluminium 100,0 mm Spannbereich min. 111 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-39976859735
Hersteller:
     Teguma
Herst.-Nr.:
     5560100065
EAN/GTIN:
     4030477149502
Suchbegriffe:
Klemmschalen
Schalen-Schlauchklemmen
klemmschalen
Klemmschale Alu.100,0mm Spannber.min.111mm Spannber.max.115mm Zweiteilige Klemmschalen für den Einband von Kupplungen mit glattem oder Kombi-Schlauchstutzen und Sicherungsbund Weitere technische Eigenschaften: · Betriebsdruck: 25bar · Gewicht pro Einheit: 1,200kg · Maximaler Spannbereich: 115mm · Minimaler Spannbere
Weitere Informationen:
eClassID:
37110301
HerstellerNr:
5560100065
Werksnummer:
8003614607
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Klemmschale
Ausfuehrung:
100,0 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 50,43*
€ 67,13*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 53,08*
€ 68,02*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,45*
ab € 59,95*
€ 75,31*
2 Tage
unbekannt
€ 5,59*
ab € 68,62*
€ 85,87*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 67,13*
€ 79,88
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 63,60*
€ 75,68
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 59,64*
€ 70,97
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 58,28*
€ 69,35
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 57,38*
€ 68,28
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 50,43*
€ 60,01
pro Satz
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.