Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEGUMA 5560150013 Klemmschale Aluminium 150,0 mm Spannbereich min. 174 mm


Menge:  Satz  
Produktinformationen
TEGUMA 5560150013 Klemmschale Aluminium 150,0 mm Spannbereich min. 174 mm
TEGUMA 5560150013 Klemmschale Aluminium 150,0 mm Spannbereich min. 174 mm
TEGUMA 5560150013 Klemmschale Aluminium 150,0 mm Spannbereich min. 174 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-39976859738
Hersteller:
     Teguma
Herst.-Nr.:
     5560150013
EAN/GTIN:
     4030477030220
Suchbegriffe:
Klemmschalen
Schalen-Schlauchklemmen
klemmschalen
Klemmschale Alu.150,0mm Spannber.min.174mm Spannber.max.180mm Zweiteilige Klemmschalen für den Einband von Kupplungen mit glattem oder Kombi-Schlauchstutzen und Sicherungsbund Weitere technische Eigenschaften: · Betriebsdruck: 25bar · Gewicht pro Einheit: 3,950kg · Maximaler Spannbereich: 180mm · Minimaler Spannbere
Weitere Informationen:
eClassID:
37110301
HerstellerNr:
5560150013
Werksnummer:
8003614610
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Klemmschale
Ausfuehrung:
150,0 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
321
€ 7,99*
ab € 120,42*
€ 145,39*
Lager 1955
321
€ 5,99*
ab € 119,67*
€ 149,61*
2 Tage
321
€ 5,45*
ab € 143,19*
€ 171,85*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 149,61*
€ 178,04
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 144,24*
€ 171,65
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 138,21*
€ 164,47
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 136,28*
€ 162,17
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 119,67*
€ 142,41
pro Satz
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.